川島商事
川島商事の 漁網/漁具
川島商事の 漁業用ロープ/撚糸
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
太さ(mm)
約1.6
色
白
注文コード
50821418
品番
10/18
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
太さ・色
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
色
白
質量(kg)
1
長さ(m)
約690(1kgあたり)
太さ(mm)
約1.6