MB-N10 バッテリーパック Nikon(ニコン) 50822066

バッテリーパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50822066品番MB-N10
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「Z 7」「Z 6」の撮影可能コマ数および動画撮影可能時間を約1.8倍に拡張するバッテリーパック。
バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって電池寿命は異なります。
一方のバッテリーを抜いてももう一方に電池残量があれば電力供給が継続する「ホットスワップ」に対応。
静止画や動画の長時間撮影をサポートします。

電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b (最大2個)本体質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×106.5×68撮影可能コマ数610撮影可能静止画(Z7使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、570撮影可能静止画(Z6使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、155動画撮影可能時間(Z7・Z6使用時)(約)(分)適合カメラZ 7、Z 6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする