Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163 Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163 Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163 Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163 Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163 Langogo Genesis WH Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー) 50822163

Langogo Genesis AI搭載 翻訳機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50822163 品番Langogo Genesis WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!
・通訳速度が1秒以内と最速
・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。
・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】
・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】
・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】
・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能
・対応言語数:100言語以上に対応
・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能
・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳
・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)

品名Langogo AI ホワイト 寸法(mm)121.3×54.4×13.2 質量(g)115 材質ポリカーボネート、Asahiガラス 画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル 仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。 プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit バッテリー容量(mAh)2200 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(時間)約6 待ち受け時間(時間)約300 ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD 周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20) Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz 充電電圧(V)(入力/本体)5まで 充電電流(A)(入力/本体)0.5〜2.4 出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5 動作温度範囲(℃)-10〜40(結露がないこと) 保存温度(℃)-20〜40(結露がないこと) 対応104言語(2019年9月現在) セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※同梱の取扱説明書を必ずお読みください。
※Wi-Fiルーター機能をご使用になるには、パケットパックのご購入が必要です。
※電波状況によってはオンライン翻訳が使えない可能性があります。
※翻訳結果は、都度変わる可能性があります。
※各国の法令を遵守しご利用ください。
AIによるアシスタント機能「Euri」は、現在日本語対応に向けて開発中です。
Micro-SIMでのご使用は動作保証対象外となります。
※連続使用時間/待受時間は、電波状況により大きく変動致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする