浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
オートシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50822267
品番
AK2195
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
材質
特殊ステンレス
サイズ
L
質量(g)
730
使用荷重(kg)
1300
長さL(mm)
135
注意
※本製品はまき網漁用の金具です。荷役作業などの吊り金具としては使用しないでください。
※ゲートは、強い衝撃によって開いてしまう場合があります。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。