チョーカーフック-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50822319 品番AK18101
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。

材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅 寸法(mm)65 質量(kg)6 使用荷重(t)3.4 長さL(mm)238 六角レンチ径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする