浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
アルミ三方ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
100
注文コード
50822565
品番
AK3950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
寸法(mm)
100
質量(kg)
0.6
穴径(Φmm)
9
長さL(mm)
143
表面処理
アルマイト処理
注意
※サイズ100のビス穴は片側1つずつです。