浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
アルミ三方ローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
200
注文コード
50822583
品番
AK3952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
寸法(mm)
200
質量(kg)
1.43
穴径(Φmm)
9
長さL(mm)
212
表面処理
アルマイト処理