AK18050 シーアンカー 浅野金属工業 50822897

AK18050 シーアンカー 浅野金属工業 50822897
AK18050 シーアンカー 浅野金属工業 50822897

シーアンカー

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)13.4
内容量1個注文コード50822897品番AK18050
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)寸法(mm)28質量(kg)13.4使用荷重(kg)3200
注意
※常時回転する用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50822809
2023-10-11
用途: 船からのシーアンカーのパラシート状に広げるために使用しています。
教育・研究機関

サイズがちょうどよく、回転するため、シーアンカーのパラシートが絡まなくてとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする