浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
重量フック(スイベル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50822933
品番
AK4770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
0.5t
質量(g)
620
使用荷重(t)
0.5
長さL(mm)
173
注意
※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。