コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの 手動チェーンブロック
コンドーテックの 手動チェーンブロック本体
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50824358
品番
072ZKKCB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
40
定格荷重(kg)
2000
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
380
質量(kg)
14
用途
さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
ロードチェーン線径(mm)×掛数
6×2
注意
※修理補修部品のみの販売は致しますが、分解修理等は行っておりません