※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

たて型ポンプ P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50824559 品番 P-450V
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハイパワーモータを採用、確かな信頼性
ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。
ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。
水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。
耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。

付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1 電源(V)100単相 ホース内径(Φmm)吸込19×吐出19 消費電力(W)(50/60Hz)38/50 最大揚程(m)(50/60Hz)2.6/3.7 最大流量(L/min)(50/60Hz)42/46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする