マグネットポンプ RMD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50824595 品番 RMD-151
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。
マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。
ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。
このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。
異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。
主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。
直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。
ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。

付属品ユニオン継手13A 接続口径VP-13(ユニオン) 電源(V)100単相 消費電力(W)(50/60Hz)26/31 最大揚程(m)(50/60Hz)2.4/3.4 最大流量(L/min)(50/60Hz)16/19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする