サーモコントローラ TC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)200三相 注文コード50825225 品番TC-201
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。
水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。
また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。
水温警報の温度差の決定は2〜10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。
クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。
水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。

付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個 仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量) 電源(V)200三相 表示精度±1.0℃(水温) 使用周囲温度(℃)-10〜40(氷結しないこと)、35〜85%RH(結露しないこと) 温度調整範囲(℃)0〜50
注意
※水温センサーは必ず水槽内に設置してご使用ください。
※本コントローラは防水仕様ではありません。屋内の水のかからない場所でご使用ください。
※レイシークーラー標準品(RX(-L)、RXC、FZ型)は400W以上の場合でも接続可能です。
※使用周囲温湿度範囲に適応した部品を選定しています。
※サーモコントローラの温度調節範囲は0〜50℃ですが、接続するクーラーの設定温度範囲内で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする