チタンヒーター SHI型 投込み式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50825365 品番 SHI-0.3kW-100V1-G
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。

容量(kW)0.3 電流(A)3.15 電源(V)100単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする