曜日別特売
SHI-2kW-200V1-G チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEA 50825417

チタンヒーター SHI型 投込み式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電源(V)200単相
容量(kW)2
内容量1本注文コード50825417品番SHI-2kW-200V1-G
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。

容量(kW)2電流(A)10.3電源(V)200単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする