強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50825523 品番UVF-1000
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。
UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。
ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。
また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。
配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。
またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。

温度(℃)3〜40(使用水) 電源(単相/V)100 水槽容量(L)1000以下 流量(L/min)20〜40 紫外線波長(nm)253.7 照射量(μW)22000/cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする