エアーポンプ APN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)DC24 消費電力(W)- 注文コード50825593 品番APN-110R-D2
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は電源・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。
特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。

電源(V)DC24 ホース口径(mm)Φ5.5/Φ8.5 消費電力(W)- 吐出圧力(MPa)0.1 最大風量(L/min)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする