カーペットオンカーペット固定シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード50825636 品番T2690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。

用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
注意
※上敷きの裏面からシートをはがした際にノリ残りや、繊維が抜けることがありますので、繊維の抜けが気になる上敷きには使用しないでください。上敷きの裏面が塩化ビニル、ゴム系素材のものには使用できません。板状など、固い上敷きには使用できません。床側のカーペットがタオル地や毛足の短いカーペットには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50825636
2024-03-27
用途:
カーペット同士のズレ防止

事務所入り口にカーペットを重ね敷きしており、出入りの際にズレるのが気になってましたが、これを使用してから一度もズレてません。日数経過での粘着面や使いまわし出来るのかが気になるところ。

対象商品:
50825636
2020-05-13
用途:
カーペットのズレ防止
製造業

カーペットが椅子を動かす度にズレるので4セット16枚購入しました。
結果、一定の効果はありますが5.5畳の間取りでは
もう少し貼らないと場所によってはまだズレます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする