曜日別特売
1004000 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 50825767

 

1004000 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 50825767
1004000 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 50825767
1004000 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 50825767
1004000 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) 50825767

水性ハイポンプライマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
赤さび色
内容量1缶(4kg)注文コード50825767品番1004000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。

用途
戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。
赤さび色主な用途鉄部荷姿4kg丸缶主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合塗り面積(1回塗り)(m2)25~30(1缶当たり)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
注意
※溶剤系さび止めの場合より、入念な下地処理を行ってください。下地処理が不十分な場合や薄膜で塗装すると早期に錆が発生することがあります。
※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間を守って下さい。縮み、割れ、乾燥不良などが起こります。
※トタン、電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキの無塗装素地への適用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする