マーカーラベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 材質塩ビ 注文コード50825837 品番PVCW0617
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります

ホワイト 材質塩ビ 長さ(mm)17 幅(mm)6 タイプ短片 片数1300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする