BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959 BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959 BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959 BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959 BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959 BR-010 ヒートグローブ ブレイン 50825959

ヒートグローブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50825959 品番BR-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外作業・通勤・通学にも色んな場面で使える。
3段階温度調節が可能。
発熱繊維で指先から手首まで安定した暖かさ。
スマホ・タッチパネル操作できて便利。
最長約8時間動作(低温使用時)。
表面は撥水加工で水にも強い。
バッテリーポケットは止水ファスナー。
セット内容:グローブ×1双、バッテリー2個、充電器×1個

サイズM 用途防寒対策グッズ 材質外/撥水ナイロン、ポリウレタン、内/フリース、発熱部/複合繊維発熱体 全長(mm)34 横幅(mm)12.5 バッテリー電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)4、6(バッテリー2個) バッテリー容量(mAh)3500
注意
※温度、使用時間等は目安です。環境、状況により異なります。

商品説明動画

【公式】ヒートグローブ【防寒】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50825968
2021-12-05
用途:
バイク用に

セカンドバイクの原付二種にグリヒつけたくなかったので買ってみました。思ったより大きめなんでMも買い足し。充電池が2組になったんで良しとしたが、一度使ってみたら蒸れて汗ばんだのでアンダーグローブ使ったらLでちょうどに...。バーグマンの早朝高速ツーリングで検証。(東京気温5度→御殿場・富士界隈0度)(ハンドルカバーあり・グリヒ不使用)。東京ICまで下道30分、3段階の「中」でヌクヌク♪。高速入るとき「強」にして御殿場ICまで1時間強、まあなんとかなった(グリヒより少し弱いが内側だけでなく全体的にヌルい感じで悪くない)。0度あたりの富士山麓あたりで指先が徐々に冷たくなってくる。充電のパワーダウンとかあるのか分からないが、まあグリヒ使っても多少はこうなるかと。ほぼ取説どおり、「強」で3時間半で電池切れ。ここまで寒くなければここからしばらく余熱でイケます。ハンドルカバーへの出し入れやレバー操作感などは、ゴツ目な冬用グローブのイメージどおりイマイチだが、気温が上がり始めるまでの時間帯をこいつでカバー、という使い方ならアリではないかと。あとは耐久性ですね。

対象商品:
50825959
2021-12-13
用途:
バイク用 追加レビューです

Lサイズでレビュー後しばらく使った結果、しっとりと手汗をかくことが判明してインナーグローブ併用となりました(洗濯とかむずかしそうなので)。そうすると買い足したMではキツく、結局Lサイズがレギュラー選手になりました。インナーグローブ併用して「中〜弱」で時間を持たせて、気温が上がった日中に別のグローブに交換する作戦が良さそうです。

対象商品:
50825959
2022-03-04
用途:
倉庫内でのフォークリフト作業時に使用。
株式会社湘南ウイル 様

1月21日購入して使用しておりましたが、3月3日に右手の方の発熱がしなくなり使い物になりません、ものの1ヶ月強で使用不可になるとは、、、1万円が無駄になりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする