WW3403 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 50825986 WW3403 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 50825986 WW3403 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 50825986

レセプタクル

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50825986 品番 WW3403
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 タイプ送り付レセプタクルB 仕様送り付 口金E26 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
玄関のリフォーム
サービス業

特にこれといった特徴はありませんが、スタンダードで使いやすいです

対象商品:
35184371
2024-06-05
用途:
コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするとき
不動産業

コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするときに使用しました。
趣味でGETした電工免許がさく裂しました。
安くて軽くてシンプルなところが良かったです。

対象商品:
35184371
2023-09-23
用途:
電気工事試験用
幸企画 様 (建設業・工事業)

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

1人が参考にしています
対象商品:
50825986
2022-07-29
用途:
日常使いにしています
製造業

人感センサーLED電球の取付に使用。2連式で使用するときに渡り付きになっているので便利です。

対象商品:
09459947
2020-12-06
用途:
製品の出荷検査
大西回路設計事務所 様 (製造業)

100Wの電球を取り付けているので かなり熱くなりますが、異臭・発煙なく
順調に使用できています。
並列の接続するので、”送り付き”の製品は作業性が高く、きれいに配線が出来ます。

対象商品:
35184371
2020-03-29
用途:
照明の増設
運輸・通信業

非常ににシンプルに作られていて、電気系に不慣れな私でも誤解のしようもない。クオリティの高いものを安価に売って頂きありがとうございます。

対象商品:
09459947
2018-11-12
用途:
倉庫の照明新設
農・林・水産業

安く照明が新設出来てリピート3回しました。また利用したい

対象商品:
35184371
2018-03-10
用途:
倉庫内の証明の追加用
有限会社スターカーゴ 様

会社の証明は自分で取付しているが、蛍光灯からLEDに変更しています
安くて助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする