三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
樹脂製マルチコネクタ用うめ栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50826056
品番
EPU05
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
主材質
PA66
色
黒
温度範囲(℃)
-20〜100
特性
耐油
適合穴径(Φmm)
5