用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル芯数(C)8導体外径(Φmm)1.31全長(m)10色ダークブルーシース外径(Φmm)11.2シース厚(mm)1.2概算質量(kg/km)190許容電流(A)7.9絶縁体外径(mm)2.21絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300AWG18導体公称断面積(mm2)0.823導体構成(本/mm)168/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上