GGR16-35(英語版一般校正証明書付) GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS 50826669 GGR16-35(英語版一般校正証明書付) GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS 50826669 GGR16-35(英語版一般校正証明書付) GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS 50826669 GGR16-35(英語版一般校正証明書付) GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS 50826669

GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50826669 品番GGR16-35(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 ケース:ホワイト/カバー:ブラック 質量(g)158 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 本体寸法(mm)68×68×38 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)1.3 ロック 爪厚さ(mm)1.2 目盛種別両面 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
木工作業
製造業

ゴムのカバーがあり厚爪で丈夫なのと、目盛りの線が他メーカーに比べて細いので、精密な寸法が読み取りやすい。コンベックスでコンマを読む方にはおすすめします。この製品を使った後に別のを使うと線の太さを実感します。満点をつけたいところですが、この製品の売りにしている「DURA COAT」のロゴマークが150mm〜190mmにあり目盛りにかぶってしまっていて、その部分だけ非常に読み取りにくい。ロゴマークを小さくするか別の場所にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする