KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の デプスゲージ
フック付きデジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
器差(mm)
±0.03
注文コード
50826888
品番
E-RD15BL(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・器差・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
フック径(mm)
幅:4
校正証明書
英文校正証明書付
質量(g)
180
電源
SR44 1個
寸法A(mm)
238
寸法F(mm)
Φ4
寸法D(mm)
Φ2
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小表示(mm)
0.01
測定長(mm)
150
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±30
特性
●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません