画像準備中

フック付きデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 器差(mm)±0.05 注文コード50826915 品番E-RD15BL8(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は校正証明書・器差・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 フック径(mm)幅:8 校正証明書英文校正証明書付 質量(g)180 電源SR44 1個 寸法A(mm)238 寸法F(mm)Φ8 寸法D(mm)Φ2.5 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)EMPE:±50 特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする