最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64
校正証明書英文校正証明書付
質量(g)200
寸法H(mm)9
電源SR44 1個
寸法A(mm)297
寸法F(mm)16
寸法D(mm)17
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)34
寸法C(mm)64
最小表示(mm)0.01
寸法G(mm)48
寸法K(mm)3.8×1.4(厚)
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3