最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
校正証明書英文校正証明書付
質量(g)220
電源SR44 1個
寸法A(mm)240
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最大測定長(mm)150
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3