画像準備中

ロングジョウノギス

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大測定長(mm)200 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50827010 品番E-LSM20BL(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は最大測定長・測定範囲・校正証明書など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 校正証明書英文校正証明書付 質量(g)250 電源SR44 1個 寸法A(mm)290 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最大測定長(mm)200 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85246657
2023-12-25
用途:
車輪寸法測定時
製造業

標準ノギスでは測定しにくいところを、簡単に測定できるので、愛用させていただいてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする