三桂製作所
三桂製作所の 電源(制御機器)
三桂製作所の 遮断
三桂製作所の 漏電遮断器
ブレーカー用パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
特性
IP5X
注文コード
50827194
品番
SPPA523
参考基準価格(税別)
¥996
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
特性
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
適合
ブレーカー端子カバー(三菱電機):TCL-03SV2/TCL-03SV3
材質
NBR
色
黒
特性
IP5X