デジマチックシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50827685 品番547-301A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
付属品英語版校正証明書付 仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0〜10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 校正証明書英文校正証明書付
注意
※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする