PO-341WT 電気ケトル ドリテック 50827726

電気ケトル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50827726 品番PO-341WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタボタンを押すとフタを開けることができます。
ほこりが侵入しにくい注ぎ口。
必要なときに必要な分だけ、素早く沸かせます。
お湯が沸くと自動的にスイッチが切れる。
空焚き防止機能付で安心。
給電スタンドの底面にコードがスッキリ収納できます。

最大容量(L)1.2 質量(g)約850/給電スタンドを含む 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×159×198 機能自動電源オフ、空焚き防止機能 電源コード(cm)約80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827726
2018-10-18
用途:
建築現場でお昼や休憩時にお湯を沸かすため
中清水タイル工事 様 (建設業・工事業)

建築現場で使うためだから安いのでいいと思い購入
とりあえず使用できるが、蓋の真ん中のボタンが、戻りが悪くてふたの閉まりが悪かったり、自然と空いたりする。蓋が完全に閉まっていないとお湯が湧いても自動で電源が切れない。沸かしているときは、目が離せない、厄介な安物。

2人が参考にしています
対象商品:
50827726
2018-02-08
用途:
出張時のビジネスホテル等で使用
泰榮エンジニアリング株式会社 様

値段も手ごろで、湯量もちょうど良く、沸騰時間も満足です。

対象商品:
50827735
2017-10-13
用途:
ホットコーヒーを飲むときに。
エムアンドワイレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガレージでコーヒーを飲むときに使用していますが、すぐにお湯が沸かせてとても使いやすい商品です。価格も安くてとても良いです。これから寒くなるので助かります。改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする