曜日別特売
KLD33-80902 デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン 50828006

デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

(49件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(20L)注文コード50828006品番KLD33-80902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。

SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50827997
2025-11-18
用途: デフオイル交換
製造業

1Lの容量でとてもよかったです 4Lや20Lだと割安ですがかなり余り滅多に使わないので

2025-11-17
用途: スイフトのミッションオイル交換

安かったし粘度が一致したのでスズキのスイフトのミッションオイルの交換に使用しました。交換してすぐシフトの入りがが改善し良いと思ったのですが10,000km過ぎたあたりからシフトの入りがシブくなりました。耐久性に難がありそうです。

対象商品 : 50827997
2022-10-08
用途: ミッションオイル交換
製造業

若干柔らかい感じで、シフトフィーリングはまずまずって感じです。

対象商品 : 50827997
2022-02-23
用途: ムーブL185Sデフオイル交換に
Hair Labo T-MAXサービス業

デフオイル交換に使用しました、文句なく良いですおすすめします!
自分で交換するのでコスパも良く満足です。

対象商品 : 50827997
2021-07-29
用途: 自動車メンテナンス

中古車を乗り継いでいて自分で整備をしているのでディーラーには行きづらく
部品や用品を手に入れられることで助かっています
値段も安く送料もまとめ買いをするとお得になりますので助かります

2が参考にしています
対象商品 : 50827997
2021-05-25
用途: ディファレンシャルオイルの交換

デファレンシャルオイル交換使用、こちらは一番安かったので購入、しかも一流メーカー日産のオイルなので安心感もあります。一択でした,

対象商品 : 50827997
2022-03-16
用途: 整備
製造業

メーカー品が安価で購入できるのでとても良いと思います。

対象商品 : 50827997
2021-08-11
用途: デフオイル交換に使用
建設業・工事業

軽トラのデフオイルに使用しました、添加剤と合わせて使用しました容量、金額とも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする