LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
Xperia 8 SOV42 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET AIR」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50828059
品番
LP-19WX2PLARD
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
新しく背面にハニカム構造採用/ストラップホール搭載
対応機種
Xperia 8 (SOV42)
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
色
レッド
材質
TPU+PET
注意
※在庫状況によっては売切れとなっている場合がございます。あらかじめご了承ください。