ID-S112XB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828270

 

ID-S112XB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828270
ID-S112XB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828270
ID-S112XB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828270

デジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット最小表示量(mm)0.001校正証明書英文校正証明書付注文コード50828270品番ID-S112XB2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105、リフティング用レリーズ:No.21JZA295、レリーズ取り付け板付き(オートストップあり):No.21JZA301(全長300mm)
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
付属品英語版校正証明書付仕様●使用可能姿勢:全姿勢●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)140測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44No.938882 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)MPL:1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP53機能オリジンセット(ゼロセット)機能、カウント方向切換機能、データ出力機能、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)約18000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002校正証明書英文校正証明書付電池寿命(年)約5(通常使用)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
注意
※WEB注文限定です。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする