デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 注文コード50828787 品番DMD-213A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き

用途ワークの深さや段差を測定 付属品英語版校正証明書付 質量(g)310 タイプΦ3.2mm鋼球測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法A(mm)- 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1以下 最小表示(mm)0.01 形状(mm)ベース:75×16 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 ベース寸法(mm)75×16(a×b) 測定子部品コード:ZS-034 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする