※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4管接続口径(04) 1/2圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード50828793品番ARP40K-04BE3
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力計など75種類から選べます他の種類を見る 設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。