PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の 防錆・潤滑・クリーナー
PITWORK(日産)の クリーナー
PITWORK(日産)の ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(480mL)
注文コード
50828943
品番
KA204-48091
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。
LPGとCO
2
の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。
タイプ
逆さ噴射可、速乾
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性