浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5〜2倍入っています。
体感でフッ素系の含有量が一番あるように感じます。ボルトをガスで、炙っても、かけてあれば、噛みません。
安定した品質の商品を迅速に対応していただき、ありがたいと思います。
ワイヤーが固まってボンネットが開かないなどの際はこれ。ラスペネと違いこれは水分があっても管の中を浸透していく。あくまでも用途によって使い分け。