シリコーングリス(チューブ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 50829108 品番 KA770-10001
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。
使用温度範囲が-30〜170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829092
2023-09-15
用途:
自動車メンテナンス
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

思いの外小さい物でした(笑)
品質は良い物だとは思いますが…

対象商品:
50829092
2021-04-22
用途:
車 ゴム製品

少量しか必要ないのであれば、十分です。
PITWORK製。信頼性も有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする