※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型減圧弁 ARX20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
圧力計
圧力計付
圧力計付
圧力計なし
ねじの種類
(F)G
(F)G
(N)NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50829125
品番
ARX21-F02G
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(02)1/4
ねじの種類
(F)G
オプション
(G)圧力計
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.05~0.30
CADデータダウンロード