曜日別特売
KA103-24020 エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産) 50829266

エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(240mL)注文コード50829266品番KA103-24020
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。
エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。
燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
注意
※スロットルバルブ部のモリブデンコートが剥がれる恐れがあるため、多連スロットルチャンバー車(例:スカイラインGTR、パルサーGTIR)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829266
2025-06-10
用途: 社用車メンテナンス時に

15万㌔走行のV8エンジン・パージソレノイド負圧管からスロットル部へ繋いで1本全部噴射しました。
使用してすぐはあまり変化が体感出来ませんでしたが、翌日走ると変化が。
施行前は重々しいフィーリングだったのが、すっきり軽く吹け上がる様になりました。この値段でこんなに変わるとは思っていませんでした。リピートします。

対象商品 : 50829266
2019-09-29
用途: 自動車整備
不動産業

IAMが1にならない症状があったEZ36エンジンに適用した。本製品を使用したのちに、IAMが1になった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする