四国度器(SKK)
四国度器(SKK)の コンベックス・巻尺・距離測定
四国度器(SKK)の コンベックス
四国度器(SKK)の フリー式コンベックス
コンベックス LCシリーズ
(1件のレビュー)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
13
長さ(m)
2
注文コード
50829268
品番
LC1320(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
故障の少ないスライド式ストッパー
仕様
ストラップ付
幅(mm)
13
長さ(m)
2
目盛仕様
JIS1級メートル
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません