R7夏の猛暑で我慢出来ず、真空ポンプを購入してガスの総取替を実施。その際、併せて潤滑剤として施工した。
効きが改善したのは良かったのだが、エアコンを使う頻度が激増したため、コンプレッサーが壊れました。
なので、コンプレッサー交換後に再度購入して施工します。
アトレーワゴンに乗っていますが、山坂道や高速道路の進入、信号発進時・・・などアクセルが軽くなったように思います。やはりモノタロウさんで買った、お安い商品より、より効果が高かったと思います。来年の夏も入れようと思います
走行距離が伸びた営業車に使用しました。エアコンコンプレッサーのコンプレッサーオイルを交換するときに併せて充填することをお勧めします。
エアコンの動作が軽くなるのでエアコン使用時の燃費は使用前と比較して改善したことから十分にお勧めできます。
もとはすぐに取れそうな感じです。コストパフォーマンスはよいのではないでしょうか。
コンプレッサの作動音が静かになった。フリクションロスが減ってエンジン回転も大幅に下がらなくなり登攀時も、エアコンつけてないときと同じようになった。使って結果がでる商品
NC-200+K6Aでかなり改善を感じたので
R06Aにこれを入れてみましたが、不変でした。
色々なケースがあるようですね。
ヨークコンプレッサー30年ぶりに冷媒ガスを動かす為真空引き後低圧側かから注入した後冷媒ガスR12を250mg2本入れた。潤滑剤を入れスムーズに動いてる。
信頼のPITWORK製品です。価格も少量の発注だと、他の通販サイトに比べ最安と思います。
知り合いの人から聞いて、試しにと思い注入したら。
コンプレッサーの音が静かなり冷却効果の実感できてとても満足してます。
これ程変わるとは思ってもみなかったです。