※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50829396 品番AS-47B
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量で優れた流用特性
チューブ取付け方向が360°自由自在
プッシュロック式

セット内容長ねじボルト2個、六角ナット4個、平座金4個 ボルト長さ(mm)236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする