PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の 洗車道具
PITWORK(日産)の 自動車用洗車クロス
PITWORK(日産)の 洗車用マイクロファイバー
泡ピカ洗車 マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
400×400
注文コード
50829424
品番
KF960-90400
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
400×400
サイズ
S
危険物の類別
非危険物