PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の 洗車道具
PITWORK(日産)の 自動車用洗車クロス
PITWORK(日産)の 洗車用マイクロファイバー
泡ピカ洗車 マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
540×970
注文コード
50829433
品番
KF960-90970
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
540×970
サイズ
M
危険物の類別
非危険物