簡易下地処理システム(脱脂シャンプー)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード50829494 品番KA301-50090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。
従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。
脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。

容量(mL)500 危険物の類別非危険物 施工可能台数(Mクラス)5台分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829494
2021-03-28
用途:
自動車の洗車時
その他業種

使いやすいので気に入っています。またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする