KA391-SC010 ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産) 50829808

ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード50829808 品番KA391-SC010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。
油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。
撥水効果持続期間は約3ヶ月。
使用量は車種によって異なります。

タイプ塗布タイプ 付属品施工用スポンジ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性油膜除去 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50829808 KA391-SC010 77508577 KA391-SC011 ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産) ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産) 1本(100mL) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする